CEMBRE SPA - CEM1410 CONTRODADO PA6.6 G1/4 GRIGIO - 1410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1/4 Zoll
Gewindesteigung - 1.337 mm
Höhe - 5 mm
Schlüsselweite - 19 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692116419
Artikelnummer
CEM1410
Herstellernummer
1410
Hersteller
CEM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/4 Zoll
Gewindesteigung:
1.337 mm
Höhe:
5 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein


