Startseite

CEMBRE SPA - CEM1400 PRESSACAVO PA6 IP54 G1/4 GRIGIO - 1400

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1400 PRESSACAVO PA6 IP54 G1/4  GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1/4 Zoll

  • Gewindelänge - 8 mm

  • Schlüsselweite - 15 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692114897

Artikelnummer

CEM1400

Herstellernummer

1400

Hersteller

CEM

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/4 Zoll

Gewindelänge:

8 mm

Schlüsselweite:

15 mm

Sechskant Eckmaß:

16 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5.5...7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Material Dichtung:

sonstige

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

PRESSACAVI