CEMBRE SPA - CEM13340 STR.STRIP-ROLL-A X COMP.MOD.GIALLE 15 MM - 13340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 25000 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692925752
Artikelnummer
CEM13340
Herstellernummer
13340
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
25000 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Strisce adesive continue spessorate per moduli, su rotolo, in film poliestere con adesivo acreilico spessorato


