CEMBRE SPA - CEM13290 STR. STRIP-ROLL-R X COMP.MOD.BIANCHE 80 - 13290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 25000 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692643854
Artikelnummer
CEM13290
Herstellernummer
13290
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
25000 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
80 mm
STRISCE CONTINUE PER MODULI


