Startseite

CEMBRE SPA - CEM13179 STR. STRIP-ROLL-R X COMP.MOD.BIANCHE 40 - 13179

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM13179 STR. STRIP-ROLL-R X COMP.MOD.BIANCHE 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 25000 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692599847

Artikelnummer

CEM13179

Herstellernummer

13179

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

25000 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

40 mm

TRISCE CONTINUE PER MODULI