CEMBRE SPA - CEM13175 STR.STRIP-ROLL-R X COMP.MOD.BIANCO 15MM - 13175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 0.3 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8051316031617
Artikelnummer
CEM13175
Herstellernummer
13175
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm


