Startseite

CEMBRE SPA - CEM13164 STR. STRIP-ROLL-R X COMP.MOD.GIALLE 15 M - 13164

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM13164 STR. STRIP-ROLL-R X COMP.MOD.GIALLE 15 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 25000 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692600666

Artikelnummer

CEM13164

Herstellernummer

13164

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

25000 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

TRISCE CONTINUE PER MODULI