CEMBRE SPA - CEM1300HT061 ETICH.AVVERTIMENTO WST-OTY 25X50MM.+TEST - 1300HT061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
25 ST
EAN
8016692899091
Artikelnummer
CEM1300HT061
Herstellernummer
1300HT061
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Stärke:
0.1 mm
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand



