Startseite

CEMBRE SPA - CEM1253M40N TAPPO PS M40X1,5 NERO - 1253M40N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1253M40N TAPPO PS M40X1,5 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 30 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692160955

Artikelnummer

CEM1253M40N

Herstellernummer

1253M40N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

RAL-Nummer:

7035

Marchio CEMBRE modello TAPPO PS M40X1 5 NERO.. Tappo a vite