CEMBRE SPA - CEM1253M16N TAPPO PS M16X1,5 NERO - 1253M16N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692150031
Artikelnummer
CEM1253M16N
Herstellernummer
1253M16N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
RAL-Nummer:
9005


