Startseite

CEMBRE SPA - CEM1153M4025 RIDUZIONE IN POLIAMMIDE DA M40 A M25 - 1153M4025

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1153M4025 RIDUZIONE IN POLIAMMIDE DA M40 A M25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40

Packung

  • 25 ST

EAN

8051316042316

Artikelnummer

CEM1153M4025

Herstellernummer

1153M4025

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

25

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

40

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Riduzione, in poliammide pa6.6, passo metrico