Startseite

CEMBRE SPA - CEM1153M4020 RIDUZIONE IN POLIAMMIDE DA M40 A M20 - 1153M4020

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1153M4020 RIDUZIONE IN POLIAMMIDE DA M40 A M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40

Packung

  • 25 ST

EAN

8051316042279

Artikelnummer

CEM1153M4020

Herstellernummer

1153M4020

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

20

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

40

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Riduzione, in poliammide pa6.6, passo metrico