Startseite

CEMBRE SPA - CEM1153M3220 RIDUZIONE IN POLIAMMIDE DA M32 A M20 - 1153M3220

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1153M3220 RIDUZIONE IN POLIAMMIDE DA M32 A M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32

Packung

  • 50 ST

EAN

8051316042187

Artikelnummer

CEM1153M3220

Herstellernummer

1153M3220

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

20

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

32

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Riduzione, in poliammide pa6.6, passo metrico