Startseite

CEMBRE SPA - CEM1153M2016 RIDUZIONE IN POLIAMMIDE DA M20 A M16 - 1153M2016

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1153M2016 RIDUZIONE IN POLIAMMIDE DA M20 A M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

Packung

  • 100 ST

EAN

8051316041852

Artikelnummer

CEM1153M2016

Herstellernummer

1153M2016

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

16

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Riduzione, in poliammide pa6.6, passo metrico