CEMBRE SPA - CEM1150 CONTRODADO PA6.6 M50X1,5 GRIGIO - 1150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
30 ST
EAN
8016692117928
Artikelnummer
CEM1150
Herstellernummer
1150
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Schlüsselweite:
60 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
8 mm


