Startseite

CEMBRE SPA - CEM1143M63N CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE M63X1,5 NER - 1143M63N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1143M63N CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE M63X1,5 NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - Ringform

Packung

  • 15 ST

EAN

8016692157023

Artikelnummer

CEM1143M63N

Herstellernummer

1143M63N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

Ringform

Schlüsselweite:

75 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Sechskant Eckmaß:

82 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

8 mm

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore nero RAL 9005

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie