CEMBRE SPA - CEM1143M63G CONTRODADO PA6.6 CON COLL.M63X1,5 GRIGIO - 1143M63G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Gewindesteigung - 1.5 mm
Höhe - 8 mm
Schlüsselweite - 75 mm
Packung
15 ST
EAN
8016692157108
Artikelnummer
CEM1143M63G
Herstellernummer
1143M63G
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1.5 mm
Höhe:
8 mm
Schlüsselweite:
75 mm
Sechskant Eckmaß:
82 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Form:
Ringform
Mit Erdungsanschluss:
nein


