Startseite

CEMBRE SPA - CEM1143M63 CONTRODADO PA6.6 CON COLL.M63X1,5 GRIGIO - 1143M63

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1143M63 CONTRODADO PA6.6 CON COLL.M63X1,5 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Höhe - 8 mm

  • Schlüsselweite - 75 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

1143

EAN

8016692157085

Artikelnummer

CEM1143M63

Herstellernummer

1143M63

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Gewindesteigung:

1.5 mm

Höhe:

8 mm

Schlüsselweite:

75 mm

Sechskant Eckmaß:

82 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

Form:

Ringform

Mit Erdungsanschluss:

nein

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035