Startseite

CEMBRE SPA - CEM1143M40N CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE M40X1,5 NER - 1143M40N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1143M40N CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE M40X1,5 NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Höhe - 8 mm

  • Schlüsselweite - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692157047

Artikelnummer

CEM1143M40N

Herstellernummer

1143M40N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Gewindesteigung:

1.5 mm

Höhe:

8 mm

Schlüsselweite:

50 mm

Sechskant Eckmaß:

55 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

schwarz

Form:

Ringform

Mit Erdungsanschluss:

nein

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore nero RAL 9005

CEMBRE SPA

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie