CEMBRE SPA - CEM1143M40 CONTRODADO PA6.6 CON COLL.M40X1,5 GRIGIO - 1143M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - Ringform
Packung
1 ST
EAN
8016692157122
Artikelnummer
CEM1143M40
Herstellernummer
1143M40
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
Ringform
Schlüsselweite:
50 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Sechskant Eckmaß:
55 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
8 mm
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


