CEMBRE SPA - CEM1143M32 CONTRODADO PA6.6 CON COLL.M32X1,5 GRIGIO - 1143M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Gewindesteigung - 1.5 mm
Höhe - 7 mm
Schlüsselweite - 41 mm
Packung
1 ST
Produktserien
1143
EAN
8051316075666
Artikelnummer
CEM1143M32
Herstellernummer
1143M32
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm
Höhe:
7 mm
Schlüsselweite:
41 mm
Sechskant Eckmaß:
45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Form:
Ringform
Mit Erdungsanschluss:
nein


