CEMBRE SPA - CEM1143M25N CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE M25X1,5 NER - 1143M25N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Form - Ringform
Packung
1 ST
EAN
8051316076816
Artikelnummer
CEM1143M25N
Herstellernummer
1143M25N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
Ringform
Schlüsselweite:
32 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Sechskant Eckmaß:
35.5 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
7 mm
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


