CEMBRE SPA - CEM1143M16N CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE M16X1,5 NER - 1143M16N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Form - Ringform
Packung
1 ST
EAN
8016692158587
Artikelnummer
CEM1143M16N
Herstellernummer
1143M16N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
Ringform
Schlüsselweite:
22 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Sechskant Eckmaß:
24 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
6 mm
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


