CEMBRE SPA - CEM1143M12 CONTRODADO PA6.6 CON COLL.M12X1,5 GRIGIO - 1143M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - Ringform
Packung
1 ST
EAN
8016692158198
Artikelnummer
CEM1143M12
Herstellernummer
1143M12
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
Ringform
Schlüsselweite:
17 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Sechskant Eckmaß:
18.5 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
5 mm
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


