CEMBRE SPA - CEM1142042N CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG42 NERO - 1142042N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Form - Ringform
Packung
25 ST
EAN
8016692109015
Artikelnummer
CEM1142042N
Herstellernummer
1142042N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
Ringform
Schlüsselweite:
65 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Sechskant Eckmaß:
73 mm
Gewindesteigung:
1.588 mm
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
8 mm
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


