CEMBRE SPA - CEM1142042 CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG42 GRIGIO - 1142042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Gewindesteigung - 1.588 mm
Höhe - 8 mm
Schlüsselweite - 65 mm
Packung
1 ST
Produktserien
1142
EAN
8016692108988
Artikelnummer
CEM1142042
Herstellernummer
1142042
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1.588 mm
Höhe:
8 mm
Schlüsselweite:
65 mm
Sechskant Eckmaß:
73 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Form:
Ringform
Mit Erdungsanschluss:
nein


