CEMBRE SPA - CEM1142036G CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG36 GRIGIO - 1142036G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - Ringform
Packung
1 ST
EAN
8016692149592
Artikelnummer
CEM1142036G
Herstellernummer
1142036G
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
Ringform
Schlüsselweite:
60 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Sechskant Eckmaß:
66 mm
Gewindesteigung:
1.588 mm
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
8 mm
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


