CEMBRE SPA - CEM1142029G CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG29 GRIGIO - 1142029G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - Ringform
Packung
50 ST
EAN
8016692149554
Artikelnummer
CEM1142029G
Herstellernummer
1142029G
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
Ringform
Schlüsselweite:
46 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Sechskant Eckmaß:
50 mm
Gewindesteigung:
1.588 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
7 mm
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


