Startseite

CEMBRE SPA - CEM1142029 CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG29 GRIGIO - 1142029

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1142029 CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG29 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - Ringform

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692108865

Artikelnummer

CEM1142029

Herstellernummer

1142029

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

Ringform

Schlüsselweite:

46 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Sechskant Eckmaß:

50 mm

Gewindesteigung:

1.588 mm

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

7 mm

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie