CEMBRE SPA - CEM1142021G CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG21 GRIGIO - 1142021G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Gewindesteigung - 1.588 mm
Höhe - 7 mm
Schlüsselweite - 36 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692149516
Artikelnummer
CEM1142021G
Herstellernummer
1142021G
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1.588 mm
Höhe:
7 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Sechskant Eckmaß:
39 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Form:
Ringform
Mit Erdungsanschluss:
nein


