CEMBRE SPA - CEM1142021 CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG21 GRIGIO - 1142021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - Ringform
Packung
1 ST
EAN
8016692108803
Artikelnummer
CEM1142021
Herstellernummer
1142021
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
Ringform
Schlüsselweite:
36 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Sechskant Eckmaß:
39 mm
Gewindesteigung:
1.588 mm
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
7 mm
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


