Startseite

CEMBRE SPA - CEM1142016N CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG16 NERO - 1142016N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1142016N CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG16 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

  • Höhe - 6 mm

  • Schlüsselweite - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692108797

Artikelnummer

CEM1142016N

Herstellernummer

1142016N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindesteigung:

1.411 mm

Höhe:

6 mm

Schlüsselweite:

30 mm

Sechskant Eckmaß:

33 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

schwarz

Form:

Ringform

Mit Erdungsanschluss:

nein

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore nero RAL 9005

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie