CEMBRE SPA - CEM1142016G CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG16 GRIGIO - 1142016G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Gewindesteigung - 1.411 mm
Höhe - 6 mm
Schlüsselweite - 30 mm
Packung
1 ST
Produktserien
1142
EAN
8051316076229
Artikelnummer
CEM1142016G
Herstellernummer
1142016G
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.411 mm
Höhe:
6 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Sechskant Eckmaß:
33 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Form:
Ringform
Mit Erdungsanschluss:
nein


