CEMBRE SPA - CEM1142013N CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG13,5 NERO - 1142013N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13
Gewindesteigung - 1.411 mm
Höhe - 6 mm
Schlüsselweite - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692108711
Artikelnummer
CEM1142013N
Herstellernummer
1142013N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Gewindesteigung:
1.411 mm
Höhe:
6 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Sechskant Eckmaß:
29 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Form:
Ringform
Mit Erdungsanschluss:
nein
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


