Startseite

CEMBRE SPA - CEM1142009G CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG9 GRIGIO - 1142009G

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1142009G CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG9 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - Ringform

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692149431

Artikelnummer

CEM1142009G

Herstellernummer

1142009G

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

Ringform

Schlüsselweite:

22 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Sechskant Eckmaß:

24 mm

Gewindesteigung:

1.411 mm

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

5 mm

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7001

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie