CEMBRE SPA - CEM1142009 CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG9 GRIGIO - 1142009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - Ringform
Packung
1 ST
EAN
8016692108568
Artikelnummer
CEM1142009
Herstellernummer
1142009
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
Ringform
Schlüsselweite:
22 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Sechskant Eckmaß:
24 mm
Gewindesteigung:
1.411 mm
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
5 mm
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


