CEMBRE SPA - CEM1142007N CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG7 NERO - 1142007N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Gewindesteigung - 1.27 mm
Höhe - 5 mm
Schlüsselweite - 19 mm
Packung
1 ST
Produktserien
1142
EAN
8016692872773
Artikelnummer
CEM1142007N
Herstellernummer
1142007N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindesteigung:
1.27 mm
Höhe:
5 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Sechskant Eckmaß:
21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Form:
Ringform
Mit Erdungsanschluss:
nein


