CEMBRE SPA - CEM1142007G CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG7 GRIGIO - 1142007G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - Ringform
Packung
1 ST
EAN
8016692149417
Artikelnummer
CEM1142007G
Herstellernummer
1142007G
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
Ringform
Schlüsselweite:
19 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Sechskant Eckmaß:
21 mm
Gewindesteigung:
1.27 mm
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
5 mm
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


