Startseite

CEMBRE SPA - CEM1142007 CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG7 GRIGIO - 1142007

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1142007 CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG7 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Gewindesteigung - 1.27 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Schlüsselweite - 19 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692872704

Artikelnummer

CEM1142007

Herstellernummer

1142007

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Gewindesteigung:

1.27 mm

Höhe:

5 mm

Schlüsselweite:

19 mm

Sechskant Eckmaß:

21 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

Form:

Ringform

Mit Erdungsanschluss:

nein

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie