Startseite

CEMBRE SPA - CEM1141200N CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE G2 NERO - 1141200N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1141200N CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE G2 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - Ringform

  • Schlüsselweite - 78 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8016692152523

Artikelnummer

CEM1141200N

Herstellernummer

1141200N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

Ringform

Schlüsselweite:

78 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Sechskant Eckmaß:

70 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

2 Zoll

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

8 mm

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE G2 NERO.. Controdado per pressacavo