Startseite

CEMBRE SPA - CEM1141200 CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE G2 GRIGIO - 1141200

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1141200 CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE G2  GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 2 Zoll

  • Gewindesteigung - 2.309 mm

  • Höhe - 8 mm

  • Schlüsselweite - 78 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8016692146423

Artikelnummer

CEM1141200

Herstellernummer

1141200

Hersteller

CEM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

2 Zoll

Gewindesteigung:

2.309 mm

Höhe:

8 mm

Schlüsselweite:

78 mm

Sechskant Eckmaß:

70 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

Form:

Ringform

Mit Erdungsanschluss:

nein

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035