CEMBRE SPA - CEM1141112 CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE G1 1/2 GRIG - 1141112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - Ringform
Schlüsselweite - 66 mm
Packung
30 ST
EAN
8016692142487
Artikelnummer
CEM1141112
Herstellernummer
1141112
Hersteller
CEM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
Ringform
Schlüsselweite:
66 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Sechskant Eckmaß:
60 mm
Gewindesteigung:
2.309 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/2 Zoll
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
8 mm


