CEMBRE SPA - CEM1141012 CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE G1/2 GRIGI - 1141012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - Ringform
Schlüsselweite - 27 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692201450
Artikelnummer
CEM1141012
Herstellernummer
1141012
Hersteller
CEM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
Ringform
Schlüsselweite:
27 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Gewindesteigung:
1.814 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/2 Zoll
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
6 mm


