Startseite

CEMBRE SPA - CEM1132N CONTRODADO PA6.6 M32X1,5 NERO - 1132N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1132N CONTRODADO PA6.6 M32X1,5 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692149875

Artikelnummer

CEM1132N

Herstellernummer

1132N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Schlüsselweite:

41 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

7 mm

CONTRODADI in Poliammide PA6 o PA6.6, passo metrico M 1,5