CEMBRE SPA - CEM1125 CONTRODADO PA6.6 M25X1,5 GRIGIO - 1125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Gewindesteigung - 1.5 mm
Höhe - 6 mm
Schlüsselweite - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
8051316075246
Artikelnummer
CEM1125
Herstellernummer
1125
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm
Höhe:
6 mm
Schlüsselweite:
32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein


