Startseite

CEMBRE SPA - CEM1120N CONTRODADO PA6.6 M20X1,5 NERO - 1120N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1120N CONTRODADO PA6.6 M20X1,5 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692117713

Artikelnummer

CEM1120N

Herstellernummer

1120N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Schlüsselweite:

27 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

6 mm

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore nero RAL 9005