CEMBRE SPA - CEM1116HT015AR TARG.ALL.WST-OTY 40X140 MM. 400 V - 1116HT015AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
1 ST
EAN
8016692925929
Artikelnummer
CEM1116HT015AR
Herstellernummer
1116HT015AR
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
EN AW-5754 (AlMg3)
Wasserfest:
nein
Breite:
140 mm
Höhe:
40 mm
Stärke:
0.5 mm
Nachleuchtend:
ja


