CEMBRE SPA - CEM1114PV002R ETICH.AVVERT.WST-OTY DIM.20X40 + TESTO - 1114PV002R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
25 ST
EAN
8016692640082
Artikelnummer
CEM1114PV002R
Herstellernummer
1114PV002R
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Breite:
40 mm
Höhe:
20 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja


