CEMBRE SPA - CEM1112HT015 ETICH.AVVERTIMENTO WST-OTY 40X150MM.+TES - 1112HT015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
10 ST
EAN
8016692462301
Artikelnummer
CEM1112HT015
Herstellernummer
1112HT015
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Breite:
150 mm
Höhe:
40 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja


