Startseite

CEMBRE SPA - CEM1112 CONTRODADO PA6.6 M12X1,5 GRIGIO - 1112

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1112 CONTRODADO PA6.6 M12X1,5 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692159362

Artikelnummer

CEM1112

Herstellernummer

1112

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Schlüsselweite:

17 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

5 mm

Controdado in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035